AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF18840P SF PTA PIENA 1800X800X400 - NSYSF18840P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSF18840P SF PTA PIENA 1800X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485117515

Codice prodotto

SNRNSYSF18840P

Cod. produttore

NSYSF18840P

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

12

Armadio Spacial SF con porta piena 1800x800x400. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SF - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - altezza nominale cassetta: 1800 mm - larghezza nominale cassetta: 800 mm -profondità nominale cassetta: 400 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 piastra di montaggio, 1 porta, 1 sistema di chiusura con maniglia per porta, 1 struttura, 1 tetto, 2 Guide di scorrimento, 4 staffa per piastra di montaggio. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..