AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFHD20840 SF HD 2000X800X400MM - NSYSFHD20840

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFHD20840 SF HD 2000X800X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2062 mm

  • Profondità - 430 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480676307

Codice prodotto

SNRNSYSFHD20840

Cod. produttore

NSYSFHD20840

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2062 mm

Profondità:

430 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Modello da parete da terra:

Montaggio a parete:

no

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Installabile all'esterno:

Tetto inclinato:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP66

Armadio Spacial SFHD Heavy Duty H2062xL800xP430mm. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SFHD - prodotto per applicazioni specifiche: per esterno Heavy Duty - certificazioni prodotto: Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 (2010), Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 (2011), Bureau Veritas conforme a ISO 12944 (2007), DEKRA conforme a IEC 62208 (2011), UL conforme a UL 508 A (2007) - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - altezza nominale cassetta: 2062 mm- altezza: 62 mm - larghezza nominale cassetta: 800 mm - profondità nominale cassetta: 430 mm - profondità: 400 mm - tipo accessorio d'installazione: armadio - funzione disponibile: affiancamento, gestione pavimento, gestione tetto, idoneo per applicazioni elettroniche con rack 19"- composizione dispositivo: 1 alluminio piastra passacavo, 1 blocco meccanico porta, 1 plastica tasca portadocumenti A4 formato, 1 porta, 1 sistema di chiusura con maniglia e lucchetto, 1 struttura, 1 tetto, 2 Guide di scorrimento piastra di montaggio, 4 staffa per piastra di montaggio. Benefici: In lavorazione.. Applicazioni: - Disponibile zoccolo ventilato in acciaio inox..