SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFPSC50 STAFFE FIX A PALO L500 S3D/CRN - NSYSFPSC50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Montante
Larghezza - 500 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480198922
Codice prodotto
SNRNSYSFPSC50
Cod. produttore
NSYSFPSC50
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Montante
Larghezza:
500 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
32.5 mm
Staffe fix a palo L500, Spacial S3D/CRN. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: retro della cassetta - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial SBM - composizione dispositivo: 2x guida supporto, 2x striscia, elementi di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccioottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..


