AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX181240 SF INOX 304L 1800X1200X400 - NSYSFX181240

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX181240 SF INOX 304L 1800X1200X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155628

Codice prodotto

SNRNSYSFX181240

Cod. produttore

NSYSFX181240

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

PanelSeT SFX è un armadio a pavimento multifunzione 304L in acciaio inossidabile progettato per l'uso in ambienti gravosi e per la resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 1200 mm e 400 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da una struttura, due porte con telai di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra pressacavi e un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppiabarra da 5 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 120 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua È accessibile sia lateralmente che frontalmente, facilitando il lavoro con