AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX201060 SF INOX 304L 2000X1000X600 - NSYSFX201060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX201060 SF INOX 304L 2000X1000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155659

Codice prodotto

SNRNSYSFX201060

Cod. produttore

NSYSFX201060

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

L'armadio a pavimento PanelSeT SFX in acciaio inox 304L è progettato per l'utilizzo multifunzione ed è resistente alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1000 mm e 600 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da una struttura, due sportelli lisci con telai di rinforzo, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra pressacavo e un sistema di bloccaggio con maniglia sullo sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimosse a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 105 kg