AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX20650 SF INOX 304L 2000X600X500 - NSYSFX20650

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFX20650 SF INOX 304L 2000X600X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155673

Codice prodotto

SNRNSYSFX20650

Cod. produttore

NSYSFX20650

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 2000x600x500. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SFX - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - altezza nominale cassetta: 2000 mm - larghezza nominale cassetta: 600 mm - profondità nominale cassetta: 500 mm - tipo accessorio d'installazione: armadio - composizione dispositivo: 1 piastra passacavo, 1 porta con cornice di rinforzo, 1 sistema di chiusura con maniglia ( porta ), 1 struttura, 4 staffa per piastra di montaggio.Benefici: .. Applicazioni: ..