SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSGF 4 SUPPORTI FISSAGGIO A PAVIMENTO - NSYSGF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 78 mm
Altezza - 140 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131870
Codice prodotto
SNRNSYSGF
Cod. produttore
NSYSGF
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
78 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
30 mm
Si tratta di un set di staffe per fissare lo zoccolo al pavimento quando non è possibile utilizzare i fori nello zoccolo. Il prodotto è per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, SM, SD, S3D e CRN. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato con viti di tipo M12 a pavimento. Il set contiene 4 staffe ed elementi di fissaggio.


