SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSIMP14 PIASTRA INT. LAM. INTERM. 1400 - NSYSIMP14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 98 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485131986
Codice prodotto
SNRNSYSIMP14
Cod. produttore
NSYSIMP14
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
98 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio intermedia per quadro elettrico SFN con altezza nominale di 1400 mm. È un accessorio polifunzionale per il montaggio di altri componenti. Fornisce una superficie di montaggio continua posizionandola tra due armadi quando accoppiati. È regolabile in profondità con un passo di 25 mm. È realizzato in acciaio zincato. Set di 1.


