AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCKS10 INTERBLOCCO PER L1000 AUTOMOTIVE - NSYSLCKS10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCKS10 INTERBLOCCO PER L1000 AUTOMOTIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480067815

Codice prodotto

SNRNSYSLCKS10

Cod. produttore

NSYSLCKS10

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Materiale:

Metallo

Si tratta di un sistema di interblocco per porte secondarie. Il sistema è progettato per interconnettere gli armadi in uscita collegati tra loro da aste di scorrimento che ne bloccano le porte. Questo prodotto è idoneo per i quadri elettrici PanelSeT SFNe Spacial SF per applicazioni automobilistiche. L'installazione consiste nel fissaggio alla struttura degli armadi mediante viti. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La larghezza è di 1000 mm