SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCKS6 INTERBLOCCO PER L600 AUTOMOTIVE - NSYSLCKS6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480067822
Codice prodotto
SNRNSYSLCKS6
Cod. produttore
NSYSLCKS6
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Si tratta di un sistema di interblocco per porte secondarie. Il sistema è progettato per interconnettere gli armadi in uscita collegati tra loro da aste di scorrimento che ne bloccano le porte. Questo prodotto è idoneo per i quadri elettrici PanelSeT SFNe Spacial SF per applicazioni automobilistiche. L'installazione consiste nel fissaggio alla struttura degli armadi mediante viti. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La larghezza è di 600 mm