SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCR80 2 TRAVERSE PER CARICHI LEGGERI L800 - NSYSLCR80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo di fissaggio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485132068
Codice prodotto
SNRNSYSLCR80
Cod. produttore
NSYSLCR80
Produttore
SNR
Modello:
Profilo di fissaggio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità:
18.6 mm
Colore:
Altri


