AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM10M5HP VITI CON TESTA ISOLATA - NSYSM10M5HP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM10M5HP VITI CON TESTA ISOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480184437

Codice prodotto

SNRNSYSM10M5HP

Cod. produttore

NSYSM10M5HP

Produttore

SNR

Vite a testa isolata. Accessorio di fissaggio multifunzione. Il supporto di montaggio è una canalina (che rispetta l'isolamento elettrico). Compatibile con PanelSeT CRN/S3D/S3CM e PanelSeT PLA/PLS/PLM. Questa vite con testa esagonale ha una filettatura M5 e una lunghezza di 10 mm. È progettata come un semplice accessorio di fissaggio per le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5 e viene venduta in una confezione di 100 pezzi.