AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612402DP SM PTA PIENA 1600X1200X400 - NSYSM1612402DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1612402DP SM PTA PIENA 1600X1200X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120171

Codice prodotto

SNRNSYSM1612402DP

Cod. produttore

NSYSM1612402DP

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT SM è un armadio in acciaio multifunzione a pavimento progettato per l'uso in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1600 mm, 1200 mm e 400 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio zincato, lamiera d'acciaio e zamak, con finitura in polvere epossidica poliestere L'armadio è di colore grigio (RAL7035) e la maniglia è nera (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, unsistema di blocco sullo sportello sinistro, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 138,5 kg e ha certificazioni di prodotto da UL, BV e DNV Il suo scopo è garantire la protezione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) dagli urti violenti e dalla polvere e acqua rispettivamente. Dispone di un ingresso cavi ed è accessibile dalla parte frontale