SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18630P SM PTA PIENA 1800X600X300 - NSYSM18630P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485120188
Codice prodotto
SNRNSYSM18630P
Cod. produttore
NSYSM18630P
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì


