AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X800X300 - NSYSM18830

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18830 SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120669

Codice prodotto

SNRNSYSM18830

Cod. produttore

NSYSM18830

Produttore

SNR

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 800 x 1800 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10,grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.