AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18860 SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X800X600 - NSYSM18860

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM18860 SM PTA PIENA NO PIAST. 1800X800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120690

Codice prodotto

SNRNSYSM18860

Cod. produttore

NSYSM18860

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore cieco. 800 x 1800 x 600 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK10,grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.