SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016502DP SM PTA PIENA 2000X1600X500 - NSYSM2016502DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485120447
Codice prodotto
SNRNSYSM2016502DP
Cod. produttore
NSYSM2016502DP
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì


