AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016602D SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1600X600 2P - NSYSM2016602D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016602D SM PTA PIENA NO PIAST. 2000X1600X600 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120904

Codice prodotto

SNRNSYSM2016602D

Cod. produttore

NSYSM2016602D

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x1600x600 2p. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: cassetta compatta - applicazione: Multifunzione - tipo accessorio d'installazione: armadio - composizione dispositivo: 1 corpo, 1 piastra passacavo, 1 Sistema di blocco per Porta sinistra, 1 sistema di chiusura con maniglia per porta, 2 porta, 4 staffa per piastra di montaggio - Parti rimovibili: porta fissato con viti per cerniera, staffa per piastra di montaggio fissato con viti - altezza nominale cassetta: 2000 mm - larghezza nominale cassetta: 1600 mm - profondità nominale cassetta: 600 mm. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..