AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20640T SM PTA TRASP. NO PIAST. 2000X600X400 - NSYSM20640T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM20640T SM PTA TRASP. NO PIAST. 2000X600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120997

Codice prodotto

SNRNSYSM20640T

Cod. produttore

NSYSM20640T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

Numero di porte:

1

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore trasparente. 2000 x 600 x 400 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55,IK08, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.