SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBCE8 CONF. 2 SPAZZOLE L800 - NSYSMBCE8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spazzola
Tipo - Lineare
Larghezza - 700 mm
Altezza - 35 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480146572
Codice prodotto
SNRNSYSMBCE8
Cod. produttore
NSYSMBCE8
Produttore
SNR
Modello:
Spazzola
Tipo:
Lineare
Larghezza:
700 mm
Altezza:
35 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
34 mm
PanelSeT SF - Guarnizione per ingresso cavi a spazzola. Larghezza armadio 800 mm. Profondità 34 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Supporto placca passacavi standard. Fissaggio a clip. 2 guarnizioni incluse. Compatibile con cassetta/armadio compatti SM.


