SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMBK KIT AFFIANCAMENTO SM - NSYSMBK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, laterale
Larghezza - 210 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Altri
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480146428
Codice prodotto
SNRNSYSMBK
Cod. produttore
NSYSMBK
Produttore
SNR
Modello:
Kit di collegamento, laterale
Larghezza:
210 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
210 mm
Numero RAL:
0
Kit di affiancamento armadi PanelSeT SM La guarnizione di tenuta 9 x 11 è realizzata in EPDM Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi con elementi di fissaggio Il kit è costituito da 1 guarnizione di tenuta ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55


