AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR16 2 PROFILATI ORIZZONTALI 1600 - NSYSMHR16

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMHR16 2 PROFILATI ORIZZONTALI 1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 19 pollici

  • Numero di unità rack - 32

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1600 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146718

Codice prodotto

SNRNSYSMHR16

Cod. produttore

NSYSMHR16

Produttore

SNR

Modello:

19 pollici

Numero di unità rack:

32

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1600 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Altezza del profilo della guida:

24.5 mm

Fissaggio variabile:

no

Profili di adattamento orizzontale dello PanelSeT SM. 1600 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Montaggio sulla parte anteriore superiore e inferiore dell'armadio. Installazione orizzontale. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.