AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPB STAFFE DI FISSAGGIO PIASTRA - NSYSMPB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPB STAFFE DI FISSAGGIO PIASTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa di supporto parete posteriore

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 83 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 99 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480213984

Codice prodotto

SNRNSYSMPB

Cod. produttore

NSYSMPB

Produttore

SNR

Modello:

Staffa di supporto parete posteriore

Larghezza:

44 mm

Altezza:

83 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

99 mm

Carico max.:

600 kg

Colore:

Altri

Staffe di fissaggio piastra - PanelSeT SM 4 staffe di fissaggio piastra di montaggio ed elementi di fissaggio incl. Applicazioni multifunzione. Montaggio su struttura cassetta. Carico permanente ammissibile 600 kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm. Finitura superficiale in acciaio zincato.