AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE10 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE - NSYSMPSE10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE10 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485132198

Codice prodotto

SNRNSYSMPSE10

Cod. produttore

NSYSMPSE10

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Distanziale

Larghezza:

1000 mm

Guide di ingresso laterali per quadri elettrici PanelSeT SFN con larghezza nominale di mm. Vengono montati sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e possono essere regolati in profondità ogni 25 mm. Una volta installate, le piastre di montaggio possono essere introdotte nell'armadio dal lato. Queste guide sono realizzate in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 guide ed elementi di fissaggio incluso