SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE12 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE - NSYSMPSE12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale
Larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132204
Codice prodotto
SNRNSYSMPSE12
Cod. produttore
NSYSMPSE12
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziale
Larghezza:
1200 mm
Guide di ingresso laterali per quadri elettrici PanelSeT SFN con larghezza nominale di mm. Vengono montati sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e possono essere regolati in profondità ogni 25 mm. Una volta installate, le piastre di montaggio possono essere introdotte nell'armadio dal lato. Queste guide sono realizzate in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 guide ed elementi di fissaggio incluso