SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMPSE8 CONF. 2 GUIDE PER INS. LATERALE - NSYSMPSE8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132228
Codice prodotto
SNRNSYSMPSE8
Cod. produttore
NSYSMPSE8
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziale
Larghezza:
800 mm
Guide di ingresso laterali per quadri elettrici PanelSeT SFN con larghezza nominale di mm. Vengono montati sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e possono essere regolati in profondità ogni 25 mm. Una volta installate, le piastre di montaggio possono essere introdotte nell'armadio dal lato. Queste guide sono realizzate in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 guide ed elementi di fissaggio incluso