AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181240H SM INOX 316 1800X1200X400 - NSYSMX181240H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181240H SM INOX 316 1800X1200X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155765

Codice prodotto

SNRNSYSMX181240H

Cod. produttore

NSYSMX181240H

Produttore

SNR

PanelSeT SMX è un armadio a pavimento multifunzione in acciaio inox 316L, progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato secondo gli standard UL 508 e CAN/CSA 22 e ha altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1200 mm e 400 mm Ha una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e una serratura a tre punti con una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'involucro ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) e può resistere all'urto elevato grazie alla resistenza agli urti IK10 (IEC62262) Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 132 kg