AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181640 ARMADIO 18500 INOX 304L1800X1600X400 - NSYSMX181640

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181640 ARMADIO 18500 INOX 304L1800X1600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Con porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155772

Codice prodotto

SNRNSYSMX181640

Cod. produttore

NSYSMX181640

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

2

Involucro monoblocco in acciaio inossidabile PanelSeT SMX. 1799 x 1600 x 400 mm Involucro compatto a pavimento. Non è inclusa alcuna piastra di montaggio. 2 sportelli. Corpo pezzo unico piegato e saldato. Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm. Acciaio inox 304L, finitura spazzolata Scotch-Brite. Le certificazioni sono UL 508, CAN/CSA 22. IP54, IK10. Corrosivo, caratteristiche igieniche specifiche.