SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201250H SM INOX 316 2000X1200X500 - NSYSMX201250H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480155871
Codice prodotto
SNRNSYSMX201250H
Cod. produttore
NSYSMX201250H
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
3
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì