AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201660H SM INOX 316L 2000X1600X600 - NSYSMX201660H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201660H SM INOX 316L 2000X1600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155895

Codice prodotto

SNRNSYSMX201660H

Cod. produttore

NSYSMX201660H

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Armadio Spacial SMX in Inox 304L 1800x800x400. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial SMX - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: cassetta compatta - altezza nominale cassetta: 2000 mm - larghezza nominale cassetta: 1600 mm - profondità nominale cassetta: 600 mm - tipo accessorio d'installazione: armadio - composizione dispositivo: 1 corpo, 1 piastra passacavo, 1 sistema di chiusura con maniglia ( porta ), 2 porta, 4 staffa per piastra di montaggio. Benefici: Armadi per ambienti critici, Offerta completa: differenti dimensioni, ampia gamma di accessori compresi telai rack 19', Pulizia ed igiene: l'elevata qualità delle finiture permette una pulizia semplice e veloce, Opzioni tipologia acciaio inox: il corretto materiale per ogni applicazione, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenza alla torsione e agli impatti IK10, Armadi speciali: su richiesta.... Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox:, AISI 304L raccomandato per applicazioni food and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini, AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine....