SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4200 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X200 - NSYSPF4200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Larghezza - 400 mm
Altezza - 200 mm
Adatto per alloggiamento cavi - no
Adatto per aerazione / ventilazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485126661
Codice prodotto
SNRNSYSPF4200
Cod. produttore
NSYSPF4200
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Larghezza:
400 mm
Altezza:
200 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.


