SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFV8100 FRONTE RETRO ANGOLARI VENTILATI 800X100 - NSYSPFV8100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485132341
Codice prodotto
SNRNSYSPFV8100
Cod. produttore
NSYSPFV8100
Produttore
SNR
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì


