SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP2580 PIASTRA PARZIALE 247X705 - NSYSPMP2580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 250 mm
Larghezza - 800 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485132426
Codice prodotto
SNRNSYSPMP2580
Cod. produttore
NSYSPMP2580
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
250 mm
Larghezza:
800 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 247 e 700 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.


