AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPRJ 4 PIEDINI REGOLABILI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPRJ 4 PIEDINI REGOLABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485132525

Codice prodotto

SNRNSYSPRJ

Cod. produttore

NSYSPRJ

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

120 mm

Altezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità:

150 mm

Numero RAL:

0

Set di piedini di livellamento per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF & SFX, PanelSeT SM & SMX e PanelSeT SD. L'altezza è di 22 mm. Il carico massimo è di 400 kg per piede. Il prodotto è in acciaio Il set contiene 4 piedini da pavimento.