AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS6200 4 LATERALI ZOCCOLO 600X200 - NSYSPS6200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS6200 4 LATERALI ZOCCOLO 600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485126746

Codice prodotto

SNRNSYSPS6200

Cod. produttore

NSYSPS6200

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 600 mm e un'altezza di 200 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 4 pannelli laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10