AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX3100 PAN LAT ZOCCOLO INOX P300XH100 304L - NSYSPSX3100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX3100 PAN LAT ZOCCOLO INOX P300XH100 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480626036

Codice prodotto

SNRNSYSPSX3100

Cod. produttore

NSYSPSX3100

Produttore

SNR

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profonditànominale è 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 0,708 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"