SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4100 PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH100 304L - NSYSPSX4100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480626043
Codice prodotto
SNRNSYSPSX4100
Cod. produttore
NSYSPSX4100
Produttore
SNR
Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 115 mm L'altezza èdi 100 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,534 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10


