AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST30M6 VITE TORX T30 M6 3 16 MM - NSYST30M6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST30M6 VITE TORX T30 M6 3 16 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146794

Codice prodotto

SNRNSYST30M6

Cod. produttore

NSYST30M6

Produttore

SNR

Vite Torx T30 M6x16mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: vite - applicazione: Multifunzione. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..