SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40100 2 TRAVERSE VERTICALI H1000 - NSYSUCR40100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485133263
Codice prodotto
SNRNSYSUCR40100
Cod. produttore
NSYSUCR40100
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Profondità:
27 mm
Carico max.:
30 kg
Colore:
Altri


