SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4050 2 TRAVERSE 40X500 - NSYSUCR4050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485133386
Codice prodotto
SNRNSYSUCR4050
Cod. produttore
NSYSUCR4050
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Profondità:
27 mm
Carico max.:
60 kg
Colore:
Altri


