SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65100 2 TRAVERSE 65X1000 - NSYSUCR65100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 65 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485133430
Codice prodotto
SNRNSYSUCR65100
Cod. produttore
NSYSUCR65100
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
65 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Profondità:
27 mm
Carico max.:
50 kg
Colore:
Altri


