SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65200 2 TRAVERSE 65X2000 - NSYSUCR65200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 2000 mm
Altezza - 65 mm
Materiale - Metallo
Adatto per altezza scatola - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485133485
Codice prodotto
SNRNSYSUCR65200
Cod. produttore
NSYSUCR65200
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
2000 mm
Altezza:
65 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Profondità:
27 mm
Colore:
Altri
Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti


