SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9030 2 TRAVERSE 90X300 - NSYSUCR9030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilato / Guida di montaggio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 90 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485133645
Codice prodotto
SNRNSYSUCR9030
Cod. produttore
NSYSUCR9030
Produttore
SNR
Modello:
Profilato / Guida di montaggio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
90 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Profondità:
27 mm
Carico max.:
130 kg
Colore:
Altri


