SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTC6CRN CHIUSURA IMPR. QUADRA 6 MM - NSYTC6CRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480184574
Codice prodotto
SNRNSYTC6CRN
Cod. produttore
NSYTC6CRN
Produttore
SNR
Modello:
Quadrato
Chiusura impronta quadrata 6mm. gamma: Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezzaper una miglior protezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione.... Benefici: Design semplice ed armonioso Grado di protezione IP55Ampia gamma di chiusure Chiusura piombabile con la versione standard.. Applicazioni: ..