AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6040 TETTO PER S3D 600X400 7035 - NSYTJ6040

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6040 TETTO PER S3D 600X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 609 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480198717

Codice prodotto

SNRNSYTJ6040

Cod. produttore

NSYTJ6040

Produttore

SNR

Larghezza:

609 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

PanelSeT - Tetto per cassette. L 600 x P 400 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.