SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACE26 Bloc term 3piani per NSYTRV26T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534041
Codice prodotto
SNRNSYTRACE26
Cod. produttore
NSYTRACE26
Produttore
SNR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Blocco terminale 3piani per NSYTRV26T. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di isolamento - spessore: 2,2 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..