SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACR42 BLOC TERM, 2PT, PER NSYTRR42 - NSYTRACR42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480533822
Codice prodotto
SNRNSYTRACR42
Cod. produttore
NSYTRACR42
Produttore
SNR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Blocco terminale, 2pt, per NSYTRR42. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di isolamento - compatibilità prodotto: TRA push-in morsettiera, TRV terminale a molla morsettiera - spessore: 2,2 mm. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers,server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..


