SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRP23PE MORS PUSH-IN, TERRA, 3PT, 2,5MMQ - NSYTRP23PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480533198
Codice prodotto
SNRNSYTRP23PE
Cod. produttore
NSYTRP23PE
Produttore
SNR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Altezza:
36.5 mm
Larghezza:
5.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60.5 mm


