SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV62BL MORS VITE, 2PT, 6MMQ BLU - NSYTRV62BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110586718
Codice prodotto
SNRNSYTRV62BL
Cod. produttore
NSYTRV62BL
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
8.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
47.7 mm


