SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV702BL MORS VITE, 2PT, 70MMQ BLU - NSYTRV702BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 192 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480794209
Codice prodotto
SNRNSYTRV702BL
Cod. produttore
NSYTRV702BL
Produttore
SNR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
192 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
20.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
70.5 mm


